PEPPERL & FUCHS - Sensor kapazitativ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037645
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143003228
Sonepar Artikelnummer
120231845
Hersteller Artikelnummer
037645
Hersteller Typ
CJ10-30GM-WS
Hersteller Artikel Nr.:
037645
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
79 mm
Länge des Sensors:
79 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20 .. 253 V
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.268 kg


