PEPPERL & FUCHS - Sensor son. SA0,2-4m,10-30V,I/U Analog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104094
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V / 0 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143000296
Sonepar Artikelnummer
120232035
Hersteller Artikelnummer
104094
Hersteller Typ
UC4000-30GM-IUR2-V15
Hersteller Artikel Nr.:
104094
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V / 0 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Einstellbarer Abstand:
240 .. 4000 mm
Messbereich Länge:
200 .. 4000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Blindzone:
200 mm
Länge des Sensors:
128 mm
Durchmesser Sensor:
40 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
90151000
Gewicht:
0.264 kg
1 Spannungsausgang 0 .. 10 V, UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose


