PEPPERL & FUCHS - Sensor son. SA0,35-6m,10-30V,PNP prog.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102163
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Messbereich Länge - 350 .. 6000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143000203
Sonepar Artikelnummer
120232033
Hersteller Artikelnummer
102163
Hersteller Typ
UC6000-30GM-E6R2-V15
Hersteller Artikel Nr.:
102163
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Messbereich Länge:
350 .. 6000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Breite des Sensors:
73 mm
Höhe des Sensors:
112 mm
Länge des Sensors:
112 mm
Durchmesser Sensor:
73 mm
Leerlaufstrom:
50 mA
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
0.5 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.350 kg


