Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Steckverbinder

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 303075

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold

  • Schutzart (IP), montiert - IP65

  • Geschirmt - Nein

  • Mit Statusanzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143051731

Sonepar Artikelnummer

120801043

Hersteller Artikelnummer

303075

Hersteller Typ

ICZ-AIDA3-MSTB

Hersteller Artikel Nr.:

303075

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Geschirmt:

Nein

Mit Statusanzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.110 kg

Steckverbinder MSTB, verriegelbar