PEPPERL & FUCHS - Strom-/Spannungsmessumformer KFD0-CC-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038310
Herkunftsland - SG
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.128 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143057986
Sonepar Artikelnummer
120889014
Hersteller Artikelnummer
038310
Hersteller Typ
38310
Hersteller Artikel Nr.:
038310
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.128 kg
1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Strom- oder Spannungseingang, Ausgang: 4 mA .. 20 mA, Einstellung der Bereiche über Potentiometer oder DIP-Schalter, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Bemessungsspannung: 12 .. 35 V DC schleifengespeist, Signal: 1 x 4 .. 20 mA (Stromsenke)


