PEPPERL & FUCHS - Temperaturmessumformer mit Grenzwerten KFD2-GUT-Ex1.D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231225
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Ja
Mit Schaltausgang - Ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - Ja
Analogausgang 0 V ... 2 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143062577
Sonepar Artikelnummer
120889020
Hersteller Artikelnummer
231225
Hersteller Typ
231225
Hersteller Artikel Nr.:
231225
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Ja
Mit Schaltausgang:
Ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
Nein
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.386 kg


