PEPPERL & FUCHS - Transmitterspeisegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283674
Art der Spannungsversorgung - aktiv
Bemessungsversorgungsspannung DC - 20 .. 35 V
Anzahl der Kanäle - 1
SIL nach IEC 61508 - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143067107
Sonepar Artikelnummer
120662384
Hersteller Artikelnummer
283674
Hersteller Typ
KFD2-STC4-EX1.2O
Hersteller Artikel Nr.:
283674
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung DC:
20 .. 35 V
Anzahl der Kanäle:
1
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Breite:
20 mm
Höhe:
124 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
115 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.170 kg


