PEPPERL & FUCHS - Transmitterspeisegerät KFD2-CRG2-Ex1.D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 255620
Art der Spannungsversorgung - aktiv
Bemessungsversorgungsspannung DC - 20 .. 30 V
Anzahl der Kanäle - 1
SIL nach IEC 61508 - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143064274
Sonepar Artikelnummer
120889026
Hersteller Artikelnummer
255620
Hersteller Typ
255620
Hersteller Artikel Nr.:
255620
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung DC:
20 .. 30 V
Anzahl der Kanäle:
1
SIL nach IEC 61508:
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Breite:
40 mm
Höhe:
119 mm
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
115 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.316 kg


