PEPPERL & FUCHS - Trennschaltverstaerker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129197
Art der Spannungsversorgung - aktiv
Bemessungsversorgungsspannung AC - 198 .. 253 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 1
Schaltstrom - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143060054
Sonepar Artikelnummer
120231826
Hersteller Artikelnummer
129197
Hersteller Typ
WE 77/EX-1
Hersteller Artikel Nr.:
129197
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung AC:
198 .. 253 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Schaltstrom:
2 A
Anzahl der Kanäle:
1
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
Ja
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 65 Hz
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
1
Schaltspannung:
253 V
Schaltleistung:
500 VA
Schaltfrequenz:
10 Hz
Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:
0
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:
1
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:
0
Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:
0
Störmeldeausgang:
Nein
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:
Ja
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Breite:
40 mm
Höhe:
104 mm
Leistungsaufnahme:
2.3 W
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Gerätebauart:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
100 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.321 kg


