PEPPERL & FUCHS - Trennschaltverstaerker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129198
Art der Spannungsversorgung - aktiv
Bemessungsversorgungsspannung AC - 198 .. 253 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 1
Schaltstrom - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143001033
Sonepar Artikelnummer
120231827
Hersteller Artikelnummer
129198
Hersteller Typ
WE 77/EX-2
Hersteller Artikel Nr.:
129198
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung AC:
198 .. 253 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Schaltstrom:
2 A
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
1
Schaltspannung:
8 V
Schaltleistung:
500 VA
Schaltfrequenz:
10 Hz
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Breite:
60 mm
Höhe:
104 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
100 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.397 kg


