PEPPERL & FUCHS - Trennschaltverstärker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203355
Art der Spannungsversorgung - aktiv
Bemessungsversorgungsspannung DC - 19 .. 30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 1
Anzahl der Kanäle - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143347384
Sonepar Artikelnummer
120819144
Hersteller Artikelnummer
203355
Hersteller Typ
KFD2-SR2-EX2.W
Hersteller Artikel Nr.:
203355
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung DC:
19 .. 30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
1
SIL nach IEC 61508:
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Breite:
20 mm
Höhe:
119 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
115 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.155 kg


