PEPPERL & FUCHS - Trennschaltverstärker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204137
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.147 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143515233
Sonepar Artikelnummer
121388308
Hersteller Artikelnummer
204137
Hersteller Typ
KFU8-SR-EX1.W
Hersteller Artikel Nr.:
204137
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.147 kg
1-kanalige Trennbarriere, Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen, Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Relaiskontaktausgang, Leitungsfehlerüberwachung, Umkehrbare Wirkungsrichtung, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 . 30 V DC / 90 . 253 V AC 50 . 60 Hz, Feldgerät: NAMUR-Sensor, Feldgerät [2]: potenzialfreier Kontakt, Leitungsfehlerüberwachung


