PEPPERL & FUCHS - Trennverstärker/Splitter S1SD-1AI-2U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 274349
Art der Spannungsversorgung - aktiv
Bemessungsversorgungsspannung DC - 16.8 .. 31.2 V
Anzahl der Kanäle - 1
SIL nach IEC 61508 - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143065882
Sonepar Artikelnummer
120889130
Hersteller Artikelnummer
274349
Hersteller Typ
274349
Hersteller Artikel Nr.:
274349
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung DC:
16.8 .. 31.2 V
Anzahl der Kanäle:
1
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Breite:
6.2 mm
Höhe:
97 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
107 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.066 kg


