PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097967
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Messbereich Länge - 30 .. 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143007721
Sonepar Artikelnummer
120385155
Hersteller Artikelnummer
097967
Hersteller Typ
UB500-30GM-E5-V15
Hersteller Artikel Nr.:
097967
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Messbereich Länge:
30 .. 500 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
94 mm
Länge des Sensors:
94 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Leerlaufstrom:
50 mA
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
10 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.206 kg


