PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133054
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Messbereich Länge - 30 .. 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143000258
Sonepar Artikelnummer
120662391
Hersteller Artikelnummer
133054
Hersteller Typ
UB500-18GM75-I-V15
Hersteller Artikel Nr.:
133054
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Messbereich Länge:
30 .. 500 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
75 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Leerlaufstrom:
45 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
90151000
Gewicht:
0.078 kg


