PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 238384
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Messbereich Länge - 100 .. 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143036332
Sonepar Artikelnummer
120795586
Hersteller Artikelnummer
238384
Hersteller Typ
UC2000-30GM70-2E2R2-K-V15
Hersteller Artikel Nr.:
238384
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Messbereich Länge:
100 .. 2000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
111.3 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Leerlaufstrom:
50 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
4 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.304 kg


