PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor Kubisch, 200..4000mm, 4..20mA, M12 5polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 277770
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Messbereich Länge - 200 .. 4000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143047420
Sonepar Artikelnummer
120904944
Hersteller Artikelnummer
277770
Hersteller Typ
UC4000-L2-I-V15
Hersteller Artikel Nr.:
277770
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Messbereich Länge:
200 .. 4000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
67 mm
Leerlaufstrom:
50 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
90151000
Gewicht:
0.146 kg
9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit, Ausgangstyp: 1 Analogausgang 4 .. 20 mA, UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose


