PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor Kubisch, 200..4000mm, PNP, M12 5polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 277774
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Messbereich Länge - 200 .. 4000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143047444
Sonepar Artikelnummer
120904943
Hersteller Artikelnummer
277774
Hersteller Typ
UC4000-L2-E6-V15
Hersteller Artikel Nr.:
277774
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Messbereich Länge:
200 .. 4000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
67 mm
Leerlaufstrom:
50 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
2.8 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.148 kg
9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit, Ausgangstyp: 2 Schaltausgänge pnp, Schließer/Öffner, parametrierbar, UL-Zulassung: cULus Listed, Class 2 Power Source


