PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor Kubisch, 30..400mm, I, U Output, M8 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 261247
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Messbereich Länge - 30 .. 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143043170
Sonepar Artikelnummer
120904800
Hersteller Artikelnummer
261247
Hersteller Typ
UC400-F77-IU-IO-V31
Hersteller Artikel Nr.:
261247
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Messbereich Länge:
30 .. 400 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
23 mm
Leerlaufstrom:
50 mA
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.018 kg
1 Analogausgang 0 .. 10 V, UL-Zulassung: cULus Listed, Class 2 Power Source


