PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor Kubisch, 30..400mm, PNP, M8 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 261243
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Messbereich Länge - 30 .. 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143043149
Sonepar Artikelnummer
120904798
Hersteller Artikelnummer
261243
Hersteller Typ
UC400-F77-EP-IO-V31
Hersteller Artikel Nr.:
261243
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Messbereich Länge:
30 .. 400 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
23 mm
Leerlaufstrom:
40 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
16 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.019 kg


