PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor kubisch, 60..800mm, I, U Output, M8 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 261248
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Messbereich Länge - 60 .. 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143043187
Sonepar Artikelnummer
120904801
Hersteller Artikelnummer
261248
Hersteller Typ
UC800-F77S-IU-IO-V31
Hersteller Artikel Nr.:
261248
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Messbereich Länge:
60 .. 800 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
21 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
23 mm
Leerlaufstrom:
50 mA
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.025 kg
1 Analogausgang 0 .. 10 V, UL-Zulassung: cULus Listed, Class 2 Power Source


