PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor kubisch, 60..800mm, PNP, M8 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 261244
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Messbereich Länge - 60 .. 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143043156
Sonepar Artikelnummer
120904799
Hersteller Artikelnummer
261244
Hersteller Typ
UC800-F77S-EP-IO-V31
Hersteller Artikel Nr.:
261244
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Messbereich Länge:
60 .. 800 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
21 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
23 mm
Leerlaufstrom:
40 mA
Schaltfrequenz:
12 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.027 kg


