PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor M12, 15..120mm, 0..10V, M12 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 188176
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Messbereich Länge - 15 .. 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143018376
Sonepar Artikelnummer
120904756
Hersteller Artikelnummer
188176
Hersteller Typ
UB120-12GM-U-V1
Hersteller Artikel Nr.:
188176
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Messbereich Länge:
15 .. 120 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Leerlaufstrom:
30 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
90151000
Gewicht:
0.042 kg


