PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor M12, 15..200mm, 0..10V, M12 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182236
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143016297
Sonepar Artikelnummer
120904749
Hersteller Artikelnummer
182236
Hersteller Typ
UB200-12GM-U-V1
Hersteller Artikel Nr.:
182236
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Einstellbarer Abstand:
20 .. 200 mm
Messbereich Länge:
15 .. 200 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
15 .. 30 V
Blindzone:
15 mm
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Leerlaufstrom:
30 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
90151000
Gewicht:
0.049 kg


