PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor M12, 15..200mm, 4..20mA, M12 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182235
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Messbereich Länge - 15 .. 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143016280
Sonepar Artikelnummer
120904748
Hersteller Artikelnummer
182235
Hersteller Typ
UB200-12GM-I-V1
Hersteller Artikel Nr.:
182235
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Messbereich Länge:
15 .. 200 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Blindzone:
15 mm
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Leerlaufstrom:
30 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
90151000
Gewicht:
0.047 kg


