PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor M12, 15..200mm, PNP, M12 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182234
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Messbereich Länge - 15 .. 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143016273
Sonepar Artikelnummer
120904747
Hersteller Artikelnummer
182234
Hersteller Typ
UB200-12GM-E5-V1
Hersteller Artikel Nr.:
182234
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Messbereich Länge:
15 .. 200 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Leerlaufstrom:
30 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
13 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.043 kg


