PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor M12, 30..400mm, 0..10V, M12 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120343
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Messbereich Länge - 30 .. 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143011919
Sonepar Artikelnummer
120904740
Hersteller Artikelnummer
120343
Hersteller Typ
UB400-12GM-U-V1
Hersteller Artikel Nr.:
120343
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Messbereich Länge:
30 .. 400 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Leerlaufstrom:
30 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
90151000
Gewicht:
0.034 kg


