PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor M12, 30..400mm, PNP, M12 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114846
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Einstellbarer Abstand - 50 .. 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143000142
Sonepar Artikelnummer
120904739
Hersteller Artikelnummer
114846
Hersteller Typ
UB400-12GM-E5-V1
Hersteller Artikel Nr.:
114846
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Einstellbarer Abstand:
50 .. 400 mm
Messbereich Länge:
30 .. 400 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Blindzone:
30 mm
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
70 mm
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Leerlaufstrom:
30 mA
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
8 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
Nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.046 kg


