PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor M18, 50..800mm, 0..10V, M12 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 205336
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Messbereich Länge - 50 .. 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143024759
Sonepar Artikelnummer
120904779
Hersteller Artikelnummer
205336
Hersteller Typ
UB800-18GM40-U-V1
Hersteller Artikel Nr.:
205336
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Messbereich Länge:
50 .. 800 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
39.2 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Leerlaufstrom:
20 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
90151000
Gewicht:
0.056 kg


