PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor M18, 50..800mm, PNP, M12 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 205343
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Einstellbarer Abstand - 70 .. 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143024810
Sonepar Artikelnummer
120904781
Hersteller Artikelnummer
205343
Hersteller Typ
UB800-18GM40-E5-V1
Hersteller Artikel Nr.:
205343
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Einstellbarer Abstand:
70 .. 800 mm
Messbereich Länge:
50 .. 800 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Blindzone:
50 mm
Länge des Sensors:
39.2 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Leerlaufstrom:
20 mA
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
4 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
Nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.056 kg


