PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor M18, 70..1000mm, 0..10V, M12 5polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204536
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Messbereich Länge - 70 .. 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143024445
Sonepar Artikelnummer
120904778
Hersteller Artikelnummer
204536
Hersteller Typ
UB1000-18GM75-U-V15
Hersteller Artikel Nr.:
204536
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Messbereich Länge:
70 .. 1000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
75 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Leerlaufstrom:
50 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
90151000
Gewicht:
0.080 kg


