PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor M18, 70..1000mm, PNP, M12 5polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204530
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Einstellbarer Abstand - 70 .. 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143024391
Sonepar Artikelnummer
120904776
Hersteller Artikelnummer
204530
Hersteller Typ
UB1000-18GM75-E5-V15
Hersteller Artikel Nr.:
204530
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Einstellbarer Abstand:
70 .. 1000 mm
Messbereich Länge:
70 .. 1000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Blindzone:
70 mm
Länge des Sensors:
75 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Leerlaufstrom:
50 mA
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
3 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
Ja
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.080 kg


