PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor M30, 100..2000mm, 4..20mA, PNP, M12 5polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 238386
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Messbereich Länge - 100 .. 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143036356
Sonepar Artikelnummer
120879565
Hersteller Artikelnummer
238386
Hersteller Typ
UC2000-30GM70-IE2R2-V15
Hersteller Artikel Nr.:
238386
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Messbereich Länge:
100 .. 2000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
99.3 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Leerlaufstrom:
50 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
4 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
90151000
Gewicht:
0.197 kg


