PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor M30, 30..500mm, 4..20mA, 0..10V, M12 5pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191238
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Messbereich Länge - 30 .. 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143019854
Sonepar Artikelnummer
120904763
Hersteller Artikelnummer
191238
Hersteller Typ
UC500-30GM-IUEP-IO-V15
Hersteller Artikel Nr.:
191238
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Messbereich Länge:
30 .. 500 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
81 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Leerlaufstrom:
60 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
11 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.138 kg
15 .. 30 V Spannungsausgang, Schnittstellentyp: IO-Link, Ausgangstyp: 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Stromausgang 4 mA .. 20 mA oder
Spannungsausgang 0 V .. 10 V konfigurierbar, UL-Zulassung: cULus Listed, Class 2 Power Source


