PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor M30, 350..6000mm, PNP, M12 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097974
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Einstellbarer Abstand - 400 .. 6000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143007783
Sonepar Artikelnummer
120904735
Hersteller Artikelnummer
097974
Hersteller Typ
UB6000-30GM-E5-V15
Hersteller Artikel Nr.:
097974
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Einstellbarer Abstand:
400 .. 6000 mm
Messbereich Länge:
350 .. 6000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Blindzone:
350 mm
Höhe des Sensors:
110 mm
Länge des Sensors:
112 mm
Durchmesser Sensor:
73 mm
Einstellverfahren:
Parametrierung
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Leerlaufstrom:
50 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
0.8 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.343 kg


