PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor UB2000-30GM-E5-V15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097969
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Einstellbarer Abstand - 120 .. 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143007745
Sonepar Artikelnummer
120355393
Hersteller Artikelnummer
097969
Hersteller Typ
UB2000-30GM-E5-V15
Hersteller Artikel Nr.:
097969
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Einstellbarer Abstand:
120 .. 2000 mm
Messbereich Länge:
80 .. 2000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Blindzone:
80 mm
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
94 mm
Länge des Sensors:
94 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Leerlaufstrom:
50 mA
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
3.3 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.208 kg


