PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor UB2000-F42-E6-V15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133988
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Messbereich Länge - 60 .. 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143014866
Sonepar Artikelnummer
121094506
Hersteller Artikelnummer
133988
Hersteller Typ
UB2000
Hersteller Artikel Nr.:
133988
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Messbereich Länge:
60 .. 2000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
80 mm
Höhe des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Leerlaufstrom:
50 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
2.7 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.150 kg


