PEPPERL & FUCHS - Ultraschallsensor UC2000-30GM-E6R2-V15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102159
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Messbereich Länge - 80 .. 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143000180
Sonepar Artikelnummer
121131769
Hersteller Artikelnummer
102159
Hersteller Typ
UC2000-30GM-E6R2-V15
Hersteller Artikel Nr.:
102159
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Messbereich Länge:
80 .. 2000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
94 mm
Leerlaufstrom:
50 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
2.5 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.192 kg


