PEPPERL & FUCHS - Ventilsteuerbaustein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70104930
Art der Spannungsversorgung - aktiv
Bemessungsversorgungsspannung DC - 19 .. 30 V
Anzahl der Kanäle - 1
SIL nach IEC 61508 - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121162698
Hersteller Artikelnummer
70104930
Hersteller Typ
KCD2-SLD-EX1.1245
Hersteller Artikel Nr.:
70104930
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung DC:
19 .. 30 V
Anzahl der Kanäle:
1
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.126 kg
schleifengespeist, Typ: Logikeingang, Typ [2]: Feldgerätespeisung, Immun gegen Testpulse


