PEPPERL & FUCHS - Vibracon LVL-A7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275573-100007
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90261029
Gewicht - 0.336 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143078653
Sonepar Artikelnummer
120818796
Hersteller Artikelnummer
275573-100007
Hersteller Typ
LVL-A7-AG1A-E5PU-NA..
Hersteller Artikel Nr.:
275573-100007
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.336 kg
Grenzwertschalter für Flüssigkeiten
Funktionskontrolle vor Ort möglich durch LED-Anzeige
Große Auswahl an Prozessanschlüssen für problemlosen Einbau in bestehende Anlagen
Einfacher Einbau auch an schwer zugänglichen Stellen durch kompakte Bauform
Robustes Edelstahlgehäuse
Kostensparende Steckanschlüsse
Zulassung als Überfüllsicherung und Leckageerkennungssystem nach WHG
Geeignet für Prozesstemperaturen bis 100 °C
Funktionskontrolle vor Ort möglich durch LED-Anzeige
Große Auswahl an Prozessanschlüssen für problemlosen Einbau in bestehende Anlagen
Einfacher Einbau auch an schwer zugänglichen Stellen durch kompakte Bauform
Robustes Edelstahlgehäuse
Kostensparende Steckanschlüsse
Zulassung als Überfüllsicherung und Leckageerkennungssystem nach WHG
Geeignet für Prozesstemperaturen bis 100 °C