Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PERFORMANCE IN LIGHTING - 1000mm Wandausleger mit Anschlusssockel

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - 1000mm Wandausleger mit Anschlusssockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310982

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1015 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944120786

Sonepar Artikelnummer

121158385

Hersteller Artikelnummer

310982

Hersteller Typ

310982-GUELL 2.5

Hersteller Artikel Nr.:

310982

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1015 mm

Breite:

250 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

49 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

5.400 kg

1000 mm Wandausleger mit Anschlusssockel