PERFORMANCE IN LIGHTING - 1000mm Wandausleger mit Anschlusssockel GUELL 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14453994
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 1015 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944078391
Sonepar Artikelnummer
121155518
Hersteller Artikelnummer
14453994
Hersteller Typ
14453994-GUELL 3
Hersteller Artikel Nr.:
14453994
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1015 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
260 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
5.400 kg


