PERFORMANCE IN LIGHTING - 1000mm Wandausleger mit Anschlusssockel GUELL ZERO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14453480
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944078360
Sonepar Artikelnummer
121155515
Hersteller Artikelnummer
14453480
Hersteller Typ
14453480-GUELL 0
Hersteller Artikel Nr.:
14453480
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1000 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.620 kg


