Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - 3-Phasen-Stromschiene Aufbau 1000mm

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - 3-Phasen-Stromschiene Aufbau 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310822

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Nennspannung - 230 .. 400 V

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833091176

Sonepar Artikelnummer

121157998

Hersteller Artikelnummer

310822

Hersteller Typ

310822-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310822

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Nennspannung:

230 .. 400 V

Farbe:

weiß

Länge:

1000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Ja

Biegbar:

Nein

Breite:

37.8 mm

Höhe:

31.4 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.060 kg

Stromschiensystem mit 3 Zündungen ist ein komplettes Montagesystem für Lagerräume, Supermärkte, öffentliche Räume, Museen, Fabriken usw. Standard-Schienensystem und Zubehör ermöglichen eine einafche Anwendung und Montage. Die Leuchten sind zur Aufbau-, Einbau- oder Pendelmontage geeignet und können zudem ganz einfach verschoben, ersetzt oder verändert werden. Stromschienen und Zubehör in weiß (WH), grau (GR) und schwarz (BK) lieferbar. Die Bezeichnung Erdleiter rechts, links, innen, außen für Versorgungsleiter, Eck- oder T-Verbindungsleitungen ist von der Position des Erdleiters in der Schiene abhängig. Die Position des Erdleiters hängt von der Ansichtsseite ab. Die Ansichtsseite folgt aus der Betriebsrichtung des Systems auf der Querschnitt der Schiene mit Öffnung nach unten. Kompatibel mit Standard-Adaptern, die keinen Dimmer verwenden. Beim Schienen-System OTR handelt es sich um ein gemischtes Dreiphasen-System mit zwei zusätzlichen Leitern für die Steuerung jeder Art von Signal (beispielsweise DIM 1-10 V, DALI, DMX, LON, EIB, usw).