PERFORMANCE IN LIGHTING - 500mm Wandausleger mit Anschlusssockel GUELL 0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14453380
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944078377
Sonepar Artikelnummer
121155514
Hersteller Artikelnummer
14453380
Hersteller Typ
14453380-GUELL 0
Hersteller Artikel Nr.:
14453380
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
500 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.130 kg


