Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Abdeckung an Zwischendecke für Einspeiser

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Abdeckung an Zwischendecke für Einspeiser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310679

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833092418

Sonepar Artikelnummer

121157578

Hersteller Artikelnummer

310679

Hersteller Typ

310679-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310679

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.040 kg

Abdeckung an Zwischendecke für Einspeiser