Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Abzweigdose 4VIE IP68 TECHNO

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Abzweigdose 4VIE IP68 TECHNO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3114174

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - farblos

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367717082

Sonepar Artikelnummer

121158787

Hersteller Artikelnummer

3114174

Hersteller Typ

3114174-VARI

Hersteller Artikel Nr.:

3114174

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.080 kg

Steckverbinder 4 Wege IP68