Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Abzweigdose Y 3-WEGE Ø 14-17 mm IP 68

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Abzweigdose Y 3-WEGE Ø 14-17 mm IP 68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310495

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367633634

Sonepar Artikelnummer

121157041

Hersteller Artikelnummer

310495

Hersteller Typ

310495-INSERT+

Hersteller Artikel Nr.:

310495

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.090 kg

Abzweigdose Y 3-WEGE Ø 14-17 mm IP 68, PERFORMANCE IN LIGHTING