Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Adapter Mastende Ø 45 mm PADO

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310481

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 45 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367631128

Sonepar Artikelnummer

121157031

Hersteller Artikelnummer

310481

Hersteller Typ

310481-PADO

Hersteller Artikel Nr.:

310481

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zopfdurchmesser mastseitig:

45 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.040 kg

Adapter Mastende Ø 45 mm PADO, PERFORMANCE IN LIGHTING