Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Adapter Mastzopf für Ø 60 mm

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Adapter Mastzopf für Ø 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310403

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367612196

Sonepar Artikelnummer

121156920

Hersteller Artikelnummer

310403

Hersteller Typ

310403-SPILLO

Hersteller Artikel Nr.:

310403

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.520 kg

Adapter Mastzopf für Ø 60 mm, PERFORMANCE IN LIGHTING